€ 28,08/ stukexcl. btw
€ 33,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 6.35 mm |
Snijlengte | 50 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 206 B |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS |
Asdiameter | 6.35 mm |
Snijvlak | 6 |