€ 55,68/ stukexcl. btw
€ 67,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 4 mm |
Snijlengte | 68 mm |
Totale lengte | 93 mm |
Opnamesysteem | Vierkant |
DIN-norm | 9 A |
Materiaal | HSS |
Asdiameter | 5 mm |
Snijvlak | 4 |