Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø40x152x305mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111145
  • Fabrikant:7320760048825
Image 1
HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 440,80/ stukexcl. btw

€ 533,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
40 mm
Snijlengte
152 mm
Totale lengte
305 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
40 mm
Snijvlak
10