Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø3x58x80mm DIN 9 A

  • ERIKS:11676863
  • Fabrikant:7320760182529
Image 1
HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 49,84/ stukexcl. btw

€ 60,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
3 mm
Snijlengte
58 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Vierkant
DIN-norm
9 A
Materiaal
HSS
Asdiameter
4 mm
Snijvlak
4