Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø32x133x265mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111137
  • Fabrikant:7320760048757
Image 1
HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 288,00/ stukexcl. btw

€ 348,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
32 mm
Snijlengte
133 mm
Totale lengte
265 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
32 mm
Snijvlak
10