Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø3.18x33x66mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:11675663
  • Fabrikant:7320760179635
Image 1
HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 29,40/ stukexcl. btw

€ 35,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
3.18 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
66 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
3.18 mm
Snijvlak
6