€ 52,00/ stukexcl. btw
€ 62,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 2 mm |
Snijlengte | 48 mm |
Totale lengte | 68 mm |
Opnamesysteem | Vierkant |
DIN-norm | 9 A |
Materiaal | HSS |
Asdiameter | 2.86 mm |
Snijvlak | 4 |