€ 172,00/ stukexcl. btw
€ 208,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 25 mm |
Snijlengte | 115 mm |
Totale lengte | 231 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 206 B |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS |
Asdiameter | 25 mm |
Snijvlak | 8 |