Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø20x100x201mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111127
  • Fabrikant:7320760048658
Image 1
HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 103,20/ stukexcl. btw

€ 124,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
20 mm
Snijlengte
100 mm
Totale lengte
201 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
20 mm
Snijvlak
8