Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø12x76x152mm DIN 206 B H7

  • ERIKS:23111462
  • Fabrikant:7320760048535
Image 1
HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 47,04/ stukexcl. btw

€ 56,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
76 mm
Totale lengte
152 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
12 mm
Snijvlak
6