Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS-co Ø7x31x109mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676085
  • Fabrikant:7320760419304
Image 1
HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel
Opslaan in lijst

€ 35,88/ stukexcl. btw

€ 43,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
7 mm
Snijlengte
31 mm
Totale lengte
109 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
8 mm
Snijvlak
6