Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS-co Ø4x19x75mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676055
  • Fabrikant:7320760419007
Image 1
HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel
Opslaan in lijst

€ 27,08/ stukexcl. btw

€ 32,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
4 mm
Snijlengte
19 mm
Totale lengte
75 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
4 mm
Snijvlak
6