Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS-co Ø3x15x61mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676045
  • Fabrikant:7320760418901
Image 1
HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel
Opslaan in lijst

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
3 mm
Snijlengte
15 mm
Totale lengte
61 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
3 mm
Snijvlak
6