€ 108,00/ stukexcl. btw
€ 130,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 20 mm |
Snijlengte | 60 mm |
Totale lengte | 195 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212 B |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 16 mm |
Snijvlak | 8 |