€ 27,08/ stukexcl. btw
€ 32,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 2.5 mm |
Snijlengte | 14 mm |
Totale lengte | 57 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212 B |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 3 mm |
Snijvlak | 4 |