€ 64,48/ stukexcl. btw
€ 78,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Handruimer |
Diameter | 12 mm |
Snijlengte | 44 mm |
Totale lengte | 151 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212 B |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 10 mm |
Snijvlak | 6 |