Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS-co Ø10x38x133mm DIN 212 B H7

  • ERIKS:11676024
  • Fabrikant:7320760420218
Image 1
HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel
Opslaan in lijst

€ 43,92/ stukexcl. btw

€ 53,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
10 mm
Snijlengte
38 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212 B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6