Eriks
DORMER

DORMER Handruimer 6,0mm B100

  • ERIKS:23111458
  • Fabrikant:7320760048917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B100
Type
Hand Reamer
Werkende lengte
1.8504 in
Werkende lengte
47 mm
Totale lengte
3.6614 in
Totale lengte
93 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Sneldraaistaal (HSS)
Met koelkanaal
Nee