€ 27,72/ stukexcl. btw
€ 33,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B100 |
Type | Hand Reamer |
Werkende lengte | 1.4961 in |
Werkende lengte | 38 mm |
Totale lengte | 2.9921 in |
Totale lengte | 76 mm |
Schachtdiameter | 0.1575 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend |
Snijmateriaal | Sneldraaistaal (HSS) |
Met koelkanaal | Nee |