€ 56,70/ stukexcl. btw
€ 68,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A978 |
Type | Extra Length Drill Bit |
Diameter | 6 mm |
Snijlengte | 225 mm |
Totale lengte | 330 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1869/3 |
Coating | Helder |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
Geschikt voor staal | Ja |
Snijhoek | 130 ° |
Gewicht | 0.0674 kg |
Asdiameter | 6 mm |
Norm | ISO A9786.0X330, ANSI A9786.0X330 |
Verbindings diametertolerantie | H8 |
Realiseerbare gattolerantie | H8 |
Lengte spaangroef | 225 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 25 |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor tegels | Nee |
Geschikt voor keramiek | Nee |
Geschikt voor glas | Nee |
Diameter boor | 6 mm |
Diameter boor | 0.2362 in |
Spiraalboor | Ja |
Asdiameter | 6 mm |
Schachtdiameter | 0.2362 in |
Schachtvorm | Cilindrische/rechte schacht |
Snijvlaklengte | 8.8583 in |
Totale lengte | 12.9921 in |
Met snelsluiting | Nee |
Insteekas met plat uiteinde | Nee |
Met centreerboor | Nee |
Dubbelzijdige boor | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Hoek van de punt | 130 ° |
Geschikt voor opboren | Nee |
Snijrichting | Rechts |
Snijmateriaal | Snelstaal met kobalt |