Eriks
DORMER

DORMER Extra lange boor, A125 Serie, HSS, 7/16" Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11673472
  • Fabrikant:7320760174265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 70,70/ stukexcl. btw

€ 85,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A125
Type
Extra Long Length Drill
Diameter
11.11 mm
Diameter
7/16 in
Snijlengte
200 mm
Totale lengte
250 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.1346 kg
Asdiameter
11.11 mm
Norm
BS 328
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
200 mm
Lengte spaangroef
200 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10