€ 29,93/ stukexcl. btw
€ 36,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A125 |
Type | Extra Length Drill Bit |
Diameter | 5.5 mm |
Snijlengte | 200 mm |
Totale lengte | 250 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | BS 328 |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.029002 kg |
Asdiameter | 5.5 mm |
Norm | ISO A1255.5X250, ANSI A1255.5X250 |
Verbindings diametertolerantie | H8 |
Realiseerbare gattolerantie | H8 |
Lengte spaangroef | 200 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 10 |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor tegels | Nee |
Geschikt voor keramiek | Nee |
Geschikt voor glas | Nee |
Diameter boor | 5.5 mm |
Diameter boor | 0.2165 in |
Spiraalboor | Ja |
Asdiameter | 5.5 mm |
Schachtdiameter | 0.2165 in |
Schachtvorm | Cilindrische/rechte schacht |
Snijvlaklengte | 7.874 in |
Totale lengte | 9.8425 in |
Met snelsluiting | Nee |
Insteekas met plat uiteinde | Nee |
Met centreerboor | Nee |
Dubbelzijdige boor | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Hoek van de punt | 118 ° |
Geschikt voor opboren | Nee |
Snijrichting | Rechts |
Snijmateriaal | Snelstaal |