Eriks
DORMER

DORMER Extra lange boor, A125 Serie, HSS, 3/8" Dia., 460 mm LG

  • ERIKS:11673451
  • Fabrikant:7320760174227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,10/ stukexcl. btw

€ 129,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A125
Type
Extra Long Length Drill
Diameter
9.52 mm
Diameter
3/8 in
Snijlengte
400 mm
Totale lengte
460 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.150927 kg
Asdiameter
9.52 mm
Norm
BS 328
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
369 mm
Lengte spaangroef
400 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10