Eriks
DORMER

DORMER Extra lange boor, A125 Serie, HSS, 13/32" Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11673425
  • Fabrikant:7320760174234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,91/ stukexcl. btw

€ 77,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A125
Type
Extra Long Length Drill
Diameter
10.32 mm
Diameter
13/32 in
Snijlengte
200 mm
Totale lengte
250 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.116 kg
Asdiameter
10.32 mm
Norm
BS 328
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
200 mm
Lengte spaangroef
200 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10