Eriks
DORMER

DORMER Extra lange boor, A125 Serie, HSS, 11 mm Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:14298117
  • Fabrikant:7320760019931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A125
Type
Extra Long Length Drill
Diameter
11 mm
Snijlengte
200 mm
Totale lengte
250 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.128 kg
Asdiameter
11 mm
Norm
BS 328
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
200 mm
Lengte spaangroef
200 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10