Eriks
DORMER

DORMER Extra lange boor, A125 Serie, HSS, 11/32" Dia., 310 mm LG

  • ERIKS:11673421
  • Fabrikant:7320760174159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,00/ stukexcl. btw

€ 101,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A125
Type
Extra Long Length Drill
Diameter
8.73 mm
Diameter
11/32 in
Snijlengte
250 mm
Totale lengte
310 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.108 kg
Asdiameter
8.73 mm
Norm
BS 328
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
250 mm
Lengte spaangroef
250 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10