€ 36,96/ stukexcl. btw
€ 44,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A125 |
Type | Extra Long Length Drill |
Diameter | 3.18 mm |
Diameter | 1/8 in |
Snijlengte | 250 mm |
Totale lengte | 315 mm |
Uitvoering | Rolgewalst |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.0329 kg |
Norm | BS 328 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 250 mm |
Lengte spaangroef | 250 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 10 |