Eriks
DORMER

DORMER Extra lange boor, A125 Serie, HSS, 1.5 mm Dia., 125 mm LG

  • ERIKS:11673400
  • Fabrikant:7320760019849
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15,47/ stukexcl. btw

€ 18,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A125
Type
Extra Length Drill Bit
Diameter
1.5 mm
Snijlengte
80 mm
Totale lengte
125 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
BS 328
Coating
Helder
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.001 kg
Asdiameter
4.9213 mm
Norm
ISO A1251.5X125, ANSI A1251.5X125
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
80 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
1.5 mm
Diameter boor
0.0591 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
1.5 mm
Schachtdiameter
0.0591 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
3.1496 in
Totale lengte
4.9213 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal