Eriks
DORMER

DORMER Combinatie boor-tap, E650 Serie, Metrisch Schroefdraad, M4X0,70, HSS

  • ERIKS:11681649
  • Fabrikant:7320760127551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 45,44/ stukexcl. btw

€ 54,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E650
Type
Combination Drill-Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M4X0,70
Draadmaat
4
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
65 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Snijlengte
12 mm
Asdiameter
4 mm
Diameter
4 mm
Coating
Stoomgehard
Spiraalhoek
30 °
Tolerantie
6H
Aantal groeven
2
Gewicht
0.0045 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining