Eriks
DORMER

DORMER Combinatie boor-tap, E650 Serie, Metrisch Schroefdraad, M3X0,50, HSS

  • ERIKS:11681648
  • Fabrikant:7320760167861
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 44,56/ stukexcl. btw

€ 53,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E650
Type
Combination Drill-Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M3X0,50
Draadmaat
3
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Snijlengte
10 mm
Asdiameter
3.15 mm
Diameter
3.15 mm
Coating
Stoomgehard
Spiraalhoek
30 °
Tolerantie
6H
Aantal groeven
2
Gewicht
0.006 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining