€ 48,00/ stukexcl. btw
€ 58,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E650 |
Type | Combination Drill-Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M5 |
Draadmaat | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.8 mm |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Korte tap | Nee |
Totale lengte | 69 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Snijlengte | 10 mm |
Asdiameter | 5 mm |
Sleutelwijdte | 4 mm |
Diameter | 5 mm |
Coating | Gevaporiseerd |
Spiraalhoek | 30 ° |
Tolerantie | 6H |
Gewicht | 0.01 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem (2-3 gangen) |
Type schroefdraad | Metrisch |
Draadmaat (inch) | 0.1654 |
Schachtdiameter | 0.1969 in |
Spoed schroefdraad | 0.8 mm |
Spoed schroefdraad | 0.0315 in |
Schroefdraadlengte | 0.5906 in |
Snijvlaklengte | 0.3937 in |
Totale lengte | 2.7165 in |
Linkse draad | Nee |
Snijmateriaal | HSS |
Met koelkanaal | Nee |