Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E650 |
Type | Combination Drill-Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M16 |
Draadmaat | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Korte tap | Nee |
Totale lengte | 134 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Snijlengte | 32 mm |
Asdiameter | 12.5 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Diameter | 16 mm |
Coating | Gevaporiseerd |
Spiraalhoek | 30 ° |
Tolerantie | 6H |
Gewicht | 0.1188 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halfbodem (2-3 gangen) |
Type schroefdraad | Metrisch |
Draadmaat (inch) | 0.5512 |
Schachtdiameter | 0.4921 in |
Spoed schroefdraad | 2 mm |
Spoed schroefdraad | 0.0787 in |
Schroefdraadlengte | 1.2598 in |
Snijvlaklengte | 1.2598 in |
Totale lengte | 5.2756 in |
Linkse draad | Nee |
Snijmateriaal | HSS |
Met koelkanaal | Nee |