Eriks
DORMER

DORMER Centreerboor, A122 Serie, HSS, 8 mm Dia., 79 mm LG

  • ERIKS:11673378
  • Fabrikant:7320760019252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,85/ stukexcl. btw

€ 32,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A122
Type
Spotting Drill
Diameter
8 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
79 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Centreerboor
Materiaal
HSS