Eriks
DORMER

DORMER Centreerboor, A122 Serie, HSS, 6 mm Dia., 66 mm LG

  • ERIKS:11673376
  • Fabrikant:7320760019238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,66/ stukexcl. btw

€ 20,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A122
Type
Spotting Drill
Diameter
6 mm
Snijlengte
30 mm
Totale lengte
66 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Centreerboor
Materiaal
HSS