Eriks
DORMER

DORMER Centreerboor, A122 Serie, HSS, 16 mm Dia., 115 mm LG

  • ERIKS:11673372
  • Fabrikant:7320760019191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,62/ stukexcl. btw

€ 73,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A122
Type
Spotting drill
Diameter
16 mm
Snijlengte
40 mm
Totale lengte
115 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Coating
Helder
Tophoek
120 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
120 °
Gewicht
0.1584 kg
Asdiameter
4.5276 mm
Norm
ISO A12216.0X120, ANSI A12216.0X120
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
40 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
1
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
16 mm
Diameter boor
0.6299 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
16 mm
Schachtdiameter
0.6299 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
1.5748 in
Totale lengte
4.5276 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
120 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal