Eriks
DORMER

DORMER Boor met olietoevoer, A553 Serie, HSS-E, 14 mm Dia., 160 mm LG

  • ERIKS:12385605
  • Fabrikant:7320760390948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 237,30/ stukexcl. btw

€ 287,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A553
Type
Drill with Oil Feed
Diameter
14 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535
Coating
TiAIN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.1347 kg
Asdiameter
6.2992 mm
Norm
ISO A55314.0, ANSI A55314.0
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
101 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
5
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
14 mm
Diameter boor
0.5512 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
14 mm
Schachtdiameter
0.5512 in
Schachtvorm
Cilindrische schacht
Snijvlaklengte
3.9764 in
Totale lengte
6.2992 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
130 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal met kobalt