Eriks
DORMER

DORMER Boor met morseconus, A130 Serie, HSS, 14 mm Dia

  • ERIKS:23091743
  • Fabrikant:7320760022627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 34,84/ stukexcl. btw

€ 42,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A130
Diameter
14 mm
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
189 mm
Opnamesysteem
Morseconus
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.1244 kg
Asdiameter
14 mm
Norm
DIN 345
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
108 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4