Eriks
DORMER

DORMER Afkortzaag met tandsteek 5 DIN1837HZ 250X32 - Z = 160

  • ERIKS:11678907
  • Fabrikant:7320760285695
Image 1
HSS Afkortzaag met tandsteek 5 DIN 1837 HZ ongecoat voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten
Opslaan in lijst

€ 148,00/ stukexcl. btw

€ 179,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Bladdiameter
250 mm
Materiaal
HSS
Dikte
2 mm
Gatdiameter
32 mm
Aantal tanden
160