Eriks
DILITE

DILITE Sandwichplaat tweezijdig aluminium wit 2500x1250x4 mm

  • ERIKS:11499139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,49/ stukexcl. btw

€ 176,04incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 145,49

-

2+

€ 116,39

20.00%

4+

€ 107,66

26.00%

6+

€ 101,84

30.00%

8+

€ 93,11

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DILITE
Kleur
Wit
Dikte
4 mm
Lengte
2500 mm
Breedte
1250 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PE
Materiaal kwaliteit
Dilite
Antistatisch
Nee
Groep
Composiet
Handelsnaam
Dilite