Eriks
DIBOND

DIBOND Sandwichplaat tweezijdig aluminium wit 3050x1500x2 mm

  • ERIKS:11355725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,00/ stukexcl. btw

€ 271,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 224,00

-

2+

€ 179,20

20.00%

3+

€ 165,76

26.00%

4+

€ 156,80

30.00%

5+

€ 143,36

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DIBOND
Kleur
Wit
Dikte
2 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal
PE
Materiaal kwaliteit
Dibond
Antistatisch
Nee
Groep
Composiet
Handelsnaam
Dibond