€ 1.214,00/ stukexcl. btw
€ 1.468,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DH METERING |
Serie | DHW1400 |
Type | 8219 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Demi water (Koud en Heet) |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN80 |
Doorlaat | 80 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 63 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 787 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 1260 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 2016 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal huis | Gietijzer met coating |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Maat | DN80 |
H | 277 mm |
L | 225 mm |
Gewicht | 15 kg |