€ 1.082,00/ stukexcl. btw
€ 1.309,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DH METERING |
Serie | DHW1400 |
Type | 8219 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Demi water (Koud en Heet) |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN65 |
Doorlaat | 65 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 40 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 50 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 800 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 1280 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal huis | Gietijzer met coating |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Maat | DN65 |
H | 267 mm |
L | 200 mm |
Gewicht | 13 kg |