Eriks
DH METERING

DH METERING Watermeter Type: 8219 Serie: DHW1400 Cast iron with coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Doorlaat: 250 mm Flens PN16 DN250

  • ERIKS:14833289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.080,00/ stukexcl. btw

€ 6.146,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DH METERING
Serie
DHW1400
Type
8219
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Demi water (Koud en Heet)
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN250
Doorlaat
250 mm
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
630 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
7875 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
12600 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
20160 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN16
Materiaal huis
Gietijzer met coating
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Maat
DN250
H
484 mm
L
450 mm
Gewicht
110 kg