€ 3.390,00/ stukexcl. btw
€ 4.101,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DH METERING |
Serie | DHW1400 |
Type | 8219 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Demi water (Koud en Heet) |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN200 |
Doorlaat | 200 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 400 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 500 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 8000 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 12800 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal huis | Gietijzer met coating |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Maat | DN200 |
H | 400 mm |
L | 350 mm |
Gewicht | 48 kg |