€ 2.368,00/ stukexcl. btw
€ 2.865,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DH METERING |
Serie | DHW1400 |
Type | 8219 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Demi water (Koud en Heet) |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN150 |
Doorlaat | 150 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 250 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 3125 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 5000 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 8000 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal huis | Gietijzer met coating |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Maat | DN150 |
H | 375 mm |
L | 300 mm |
Gewicht | 47 kg |