Eriks
DH METERING

DH METERING Watermeter Type: 8219 Serie: DHW1400 Cast iron with coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Doorlaat: 125 mm Flens PN16 DN125

  • ERIKS:14833287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.623,00/ stukexcl. btw

€ 1.963,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DH METERING
Serie
DHW1400
Type
8219
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Demi water (Koud en Heet)
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN125
Doorlaat
125 mm
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
160 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
200 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
3200 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
5120 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN16
Materiaal huis
Gietijzer met coating
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Maat
DN125
H
297 mm
L
250 mm
Gewicht
22 kg