Eriks
DH METERING

DH METERING Watermeter Type: 8219 Serie: DHW1400 Cast iron with coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Doorlaat: 100 mm Flens PN16 DN100

  • ERIKS:14833286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.354,00/ stukexcl. btw

€ 1.638,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DH METERING
Serie
DHW1400
Type
8219
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Demi water (Koud en Heet)
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN100
Doorlaat
100 mm
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
100 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
125 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
2000 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
3200 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN16
Materiaal huis
Gietijzer met coating
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Maat
DN100
H
287 mm
L
250 mm
Gewicht
19 kg