Eriks
DEWALT

DEWALT Starterspakket DCB115P2-QW Li-Ion accu's 2x5.0Ah en lader

  • ERIKS:13539907
  • Fabrikant:5035048790045
Image 1
18V accu starterskit: 2x 5,0Ah XR 18V accu's + XR multilader
De lader is te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu's van DEWALT
De lader laadt een accu van 5,0Ah Ah op in ca. 60 minuten
Diagnosesysteem met LED indicator geeft de laadstatus aan: geladen, laden aan de gang, stroomaanvoerprobleem en accu te warm of te koud.
De intelligente lader regelt de laadstroom in functie van het type accu om de levensduur van de accu te maximaliseren.
Opslaan in lijst

€ 231,83/ stukexcl. btw

€ 280,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEWALT