Eriks
DEWALT

DEWALT Accu vetspuit 18V DCGG571M-QW

  • ERIKS:14492356
  • Fabrikant:5035048441947
Image 1
Productoverzicht:Het 20V MAX* vetspuit doorboort verstopte vetfittingen met een motor die 10.000 PSI levert. Dit gereedschap is ideaal voor toepassingen met een hoog debiet, met een pomp die tot 150ml per minuut levert. Regel de vetstroom met de trekker met variabele snelheid en bereik moeilijk bereikbare vetfittingen met de flexibele slang van 42 inch.Extra functies:Bereik moeilijk bereikbare vetfittingen met de 42 in. flexibele slangLokaliseer moeilijk te zien vetfittingen in donkere werkgebieden met de heldere LEDPompfilter scherm voorkomt dat vuil en verontreiniging het pompmechanisme verstoppenGeïntegreerd no-mar voet ontwerp maakt het mogelijk om het gereedschap op vlakke oppervlakken te laten rustenLucht ontluchtingsventiel helpt bij het aanzuigen van de pomp na het verwisselen van de cartridge.Inclusief:(1) DCGG571 vetspuit(1) 20V MAX* DCB204 accu (4,0 Ah)(1) Lader(1) Schouderriem(1) Doos
Opslaan in lijst

€ 377,33/ stukexcl. btw

€ 456,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEWALT