Eriks
DEWALT

DEWALT Accu slagmoersleutel brushless 1/2" 18V DCF921NT-XJ (excl.accu of lader)

  • ERIKS:14492355
  • Fabrikant:5035048743683
Image 1
De DCF921 18V XR Slagmoersleutel met frictiering aansluiting is ontworpen om een grote variatie aan toepassingen eenvoudig aan te pakken.
De krachtige Brushless motor levert tot 406Nm bevestigingskoppel en 610 Nm losdraaikoppel.
De compacte behuizing van slechts 125mm maakt dit het ideale gereedschap om eenvoudig te manoeuvreren in kleine ruimtes zonder het inboeten aan kracht.
Kies tussen 4 standen voor optimale controle van het koppel en betrouwbare prestaties op hoog niveau. Donkere werkplekken zijn geen probleem met deze draadloze slagmoersleutel, dankzij de heldere 360° LED-werklamp.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEWALT